Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 28 mm Ø arbre, 32 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441166
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

6,65 €/ Unitéhors TVA

8,05 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,65 €

-

10+

5,63 €

15.29%

25+

5,02 €

24.57%

50+

4,61 €

30.71%

100+

4,30 €

35.29%

250+

4,09 €

38.57%

500+

3,90 €

41.43%

1000+

3,78 €

43.14%

2500+

3,69 €

44.57%

5000+

3,59 €

46.00%

10000+

3,50 €

47.43%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 028/032 X 028
Diamètre d'arbre
28 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
28 mm
D
32 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit