9,67 €/ Unitéhors TVA
11,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,67 € | - |
10+ | 8,17 € | 15.52% |
25+ | 7,30 € | 24.56% |
50+ | 6,70 € | 30.75% |
100+ | 6,25 € | 35.36% |
250+ | 5,94 € | 38.61% |
500+ | 5,65 € | 41.55% |
1000+ | 5,51 € | 43.03% |
2500+ | 5,35 € | 44.70% |
5000+ | 5,21 € | 46.17% |
10000+ | 5,06 € | 47.64% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 026/033 X 029 |
Diamètre d'arbre | 26 mm |
Diamètre extérieur | 33 mm |
Largeur | 29 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 26 mm |
D | 33 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |