Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 45 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441162
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

32,23 €/ Unitéhors TVA

39,00 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

32,23 €

-

10+

27,27 €

15.41%

25+

24,30 €

24.61%

50+

22,33 €

30.74%

100+

20,83 €

35.37%

250+

19,84 €

38.46%

500+

18,84 €

41.56%

1000+

18,36 €

43.03%

2500+

17,86 €

44.59%

5000+

17,37 €

46.12%

10000+

16,86 €

47.69%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 025/045 X 035
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
45 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
45 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit