Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441159
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

16,96 €/ Unitéhors TVA

20,52 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

16,96 €

-

10+

14,35 €

15.41%

25+

12,78 €

24.65%

50+

11,73 €

30.81%

100+

10,95 €

35.41%

250+

10,43 €

38.49%

500+

9,91 €

41.57%

1000+

9,64 €

43.14%

2500+

9,39 €

44.65%

5000+

9,12 €

46.22%

10000+

8,86 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 025/035 X 040
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit