Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 32 mm Ø ext., 45 mm WD

  • ERIKS:12441155
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

13,40 €/ Unitéhors TVA

16,21 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

13,40 €

-

10+

11,33 €

15.39%

25+

10,10 €

24.61%

50+

9,26 €

30.85%

100+

8,65 €

35.46%

250+

8,25 €

38.44%

500+

7,82 €

41.63%

1000+

7,63 €

43.05%

2500+

7,41 €

44.68%

5000+

7,20 €

46.24%

10000+

7,01 €

47.66%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 025/032 X 045
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
45 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
32 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit