10,15 €/ Unitéhors TVA
12,28 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,15 € | - |
10+ | 8,58 € | 15.45% |
25+ | 7,65 € | 24.63% |
50+ | 7,03 € | 30.71% |
100+ | 6,56 € | 35.39% |
250+ | 6,25 € | 38.39% |
500+ | 5,94 € | 41.48% |
1000+ | 5,78 € | 43.07% |
2500+ | 5,63 € | 44.48% |
5000+ | 5,46 € | 46.16% |
10000+ | 5,30 € | 47.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 025/032 X 032 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 32 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |