9,64 €/ Unitéhors TVA
11,66 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,64 € | - |
10+ | 8,15 € | 15.47% |
25+ | 7,27 € | 24.63% |
50+ | 6,68 € | 30.74% |
100+ | 6,22 € | 35.47% |
250+ | 5,94 € | 38.42% |
500+ | 5,63 € | 41.58% |
1000+ | 5,49 € | 43.05% |
2500+ | 5,35 € | 44.53% |
5000+ | 5,18 € | 46.31% |
10000+ | 5,04 € | 47.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 025/032 X 030 |
Diamètre d'arbre | 25 mm |
Diamètre extérieur | 32 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 25 mm |
D | 32 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |