Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 30 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441147
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

9,34 €/ Unitéhors TVA

11,30 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,34 €

-

10+

7,89 €

15.56%

25+

7,03 €

24.72%

50+

6,46 €

30.82%

100+

6,03 €

35.40%

250+

5,75 €

38.45%

500+

5,46 €

41.51%

1000+

5,30 €

43.23%

2500+

5,16 €

44.76%

5000+

5,02 €

46.29%

10000+

4,87 €

47.81%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 025/030 X 040
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
30 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit