Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 25 mm Ø arbre, 30 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441146
Image 1
As standard, self-lubricating sintered bearings are impregnated with oil to achieve the self-lubricating effect.The most important properties of self-lubricating sintered bronze bearings are:
  • Very precise dimensions
Ajouter à la liste

8,48 €/ Unitéhors TVA

10,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,48 €

-

10+

7,17 €

15.45%

25+

6,39 €

24.64%

50+

5,87 €

30.80%

100+

5,49 €

35.27%

250+

5,23 €

38.41%

500+

4,97 €

41.43%

1000+

4,83 €

43.11%

2500+

4,70 €

44.57%

5000+

4,56 €

46.25%

10000+

4,45 €

47.59%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 025/030 X 035
Diamètre d'arbre
25 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
25 mm
D
30 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit