18,46 €/ Unitéhors TVA
22,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 18,46 € | - |
10+ | 15,61 € | 15.44% |
25+ | 13,92 € | 24.60% |
50+ | 12,78 € | 30.78% |
100+ | 11,92 € | 35.41% |
250+ | 11,35 € | 38.50% |
500+ | 10,78 € | 41.59% |
1000+ | 10,50 € | 43.13% |
2500+ | 10,21 € | 44.67% |
5000+ | 9,93 € | 46.22% |
10000+ | 9,64 € | 47.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 024/035 X 040 |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 40 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 24 mm |
D | 35 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |