14,11 €/ Unitéhors TVA
17,07 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 14,11 € | - |
10+ | 11,95 € | 15.29% |
25+ | 10,64 € | 24.58% |
50+ | 9,77 € | 30.77% |
100+ | 9,12 € | 35.35% |
250+ | 8,69 € | 38.38% |
500+ | 8,25 € | 41.55% |
1000+ | 8,03 € | 43.10% |
2500+ | 7,82 € | 44.58% |
5000+ | 7,60 € | 46.13% |
10000+ | 7,39 € | 47.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 024/035 X 030 |
Diamètre d'arbre | 24 mm |
Diamètre extérieur | 35 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 24 mm |
D | 35 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |