Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 24 mm Ø arbre, 35 mm Ø ext., 24 mm WD

  • ERIKS:12441139
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

11,90 €/ Unitéhors TVA

14,40 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

11,90 €

-

10+

10,07 €

15.40%

25+

8,98 €

24.58%

50+

8,25 €

30.73%

100+

7,70 €

35.36%

250+

7,32 €

38.55%

500+

6,96 €

41.50%

1000+

6,77 €

43.10%

2500+

6,60 €

44.53%

5000+

6,41 €

46.13%

10000+

6,22 €

47.73%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 024/035 X 024
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
35 mm
Largeur
24 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
24 mm
D
35 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit