Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 24 mm Ø arbre, 30 mm Ø ext., 12 mm WD

  • ERIKS:12441137
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,83 €/ Unitéhors TVA

5,84 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,83 €

-

10+

4,09 €

15.35%

25+

3,64 €

24.61%

50+

3,33 €

31.10%

100+

3,12 €

35.43%

250+

2,97 €

38.39%

500+

2,83 €

41.34%

1000+

2,74 €

43.31%

2500+

2,66 €

44.88%

5000+

2,59 €

46.26%

10000+

2,52 €

47.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 024/030 X 012
Diamètre d'arbre
24 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
12 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
24 mm
D
30 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit