Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 32 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441136
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

12,28 €/ Unitéhors TVA

14,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

12,28 €

-

10+

10,38 €

15.47%

25+

9,26 €

24.59%

50+

8,50 €

30.78%

100+

7,93 €

35.42%

250+

7,55 €

38.52%

500+

7,17 €

41.61%

1000+

6,98 €

43.16%

2500+

6,79 €

44.70%

5000+

6,60 €

46.25%

10000+

6,41 €

47.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 022/032 X 030
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
32 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
32 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit