10,21 €/ Unitéhors TVA
12,35 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 10,21 € | - |
10+ | 8,65 € | 15.35% |
25+ | 7,70 € | 24.65% |
50+ | 7,06 € | 30.88% |
100+ | 6,60 € | 35.35% |
250+ | 6,27 € | 38.60% |
500+ | 5,97 € | 41.58% |
1000+ | 5,82 € | 42.98% |
2500+ | 5,65 € | 44.65% |
5000+ | 5,49 € | 46.23% |
10000+ | 5,35 € | 47.63% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/029 X 036 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Largeur | 36 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 29 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |