Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 29 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441133
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,72 €/ Unitéhors TVA

10,55 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,72 €

-

10+

7,36 €

15.58%

25+

6,56 €

24.84%

50+

6,03 €

30.83%

100+

5,63 €

35.40%

250+

5,37 €

38.45%

500+

5,08 €

41.72%

1000+

4,97 €

43.03%

2500+

4,83 €

44.66%

5000+

4,68 €

46.30%

10000+

4,56 €

47.71%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 022/029 X 028
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
29 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit