Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 29 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:12441132
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

7,36 €/ Unitéhors TVA

8,91 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,36 €

-

10+

6,22 €

15.48%

25+

5,56 €

24.52%

50+

5,11 €

30.58%

100+

4,75 €

35.48%

250+

4,54 €

38.32%

500+

4,30 €

41.55%

1000+

4,18 €

43.23%

2500+

4,09 €

44.52%

5000+

3,97 €

46.06%

10000+

3,85 €

47.74%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 022/029 X 022
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
29 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
29 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit