6,49 €/ Unitéhors TVA
7,85 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,49 € | - |
10+ | 5,49 € | 15.37% |
25+ | 4,89 € | 24.60% |
50+ | 4,49 € | 30.75% |
100+ | 4,18 € | 35.58% |
250+ | 3,99 € | 38.51% |
500+ | 3,80 € | 41.43% |
1000+ | 3,69 € | 43.19% |
2500+ | 3,59 € | 44.66% |
5000+ | 3,50 € | 46.12% |
10000+ | 3,40 € | 47.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/029 X 018 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 29 mm |
Largeur | 18 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 29 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |