Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441130
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

9,67 €/ Unitéhors TVA

11,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,67 €

-

10+

8,17 €

15.52%

25+

7,30 €

24.56%

50+

6,70 €

30.75%

100+

6,25 €

35.36%

250+

5,94 €

38.61%

500+

5,65 €

41.55%

1000+

5,51 €

43.03%

2500+

5,35 €

44.70%

5000+

5,21 €

46.17%

10000+

5,06 €

47.64%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 022/028 X 040
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit