9,01 €/ Unitéhors TVA
10,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,01 € | - |
10+ | 7,63 € | 15.30% |
25+ | 6,79 € | 24.58% |
50+ | 6,22 € | 30.91% |
100+ | 5,82 € | 35.34% |
250+ | 5,54 € | 38.50% |
500+ | 5,27 € | 41.46% |
1000+ | 5,13 € | 43.04% |
2500+ | 4,99 € | 44.62% |
5000+ | 4,85 € | 46.20% |
10000+ | 4,70 € | 47.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/028 X 035 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |