8,08 €/ Unitéhors TVA
9,78 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,07 € | - |
10+ | 6,84 € | 15.29% |
25+ | 6,08 € | 24.71% |
50+ | 5,59 € | 30.82% |
100+ | 5,23 € | 35.29% |
250+ | 4,97 € | 38.47% |
500+ | 4,73 € | 41.41% |
1000+ | 4,61 € | 42.94% |
2500+ | 4,47 € | 44.71% |
5000+ | 4,35 € | 46.12% |
10000+ | 4,23 € | 47.65% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/028 X 030 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |