Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 22 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 28 mm WD

  • ERIKS:12441126
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

7,72 €/ Unitéhors TVA

9,34 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

7,72 €

-

10+

6,54 €

15.38%

25+

5,82 €

24.60%

50+

5,35 €

30.75%

100+

4,99 €

35.42%

250+

4,75 €

38.50%

500+

4,51 €

41.57%

1000+

4,40 €

43.05%

2500+

4,28 €

44.65%

5000+

4,16 €

46.13%

10000+

4,04 €

47.72%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 022/028 X 028
Diamètre d'arbre
22 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
28 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
22 mm
D
28 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit