6,20 €/ Unitéhors TVA
7,50 €TVA incluse
50 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,20 € | - |
10+ | 5,25 € | 15.31% |
25+ | 4,68 € | 24.50% |
50+ | 4,30 € | 30.63% |
100+ | 4,02 € | 35.22% |
250+ | 3,83 € | 38.28% |
500+ | 3,64 € | 41.35% |
1000+ | 3,54 € | 42.88% |
2500+ | 3,45 € | 44.41% |
5000+ | 3,35 € | 45.94% |
10000+ | 3,26 € | 47.47% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/028 X 020 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 28 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 28 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |