7,96 €/ Unitéhors TVA
9,63 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,96 € | - |
10+ | 6,75 € | 15.27% |
25+ | 6,01 € | 24.46% |
50+ | 5,51 € | 30.79% |
100+ | 5,16 € | 35.20% |
250+ | 4,89 € | 38.54% |
500+ | 4,66 € | 41.53% |
1000+ | 4,54 € | 42.96% |
2500+ | 4,42 € | 44.51% |
5000+ | 4,30 € | 45.94% |
10000+ | 4,16 € | 47.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/027 X 036 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 36 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |