7,84 €/ Unitéhors TVA
9,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,84 € | - |
10+ | 6,63 € | 15.39% |
25+ | 5,89 € | 24.85% |
50+ | 5,42 € | 30.91% |
100+ | 5,06 € | 35.39% |
250+ | 4,83 € | 38.42% |
500+ | 4,59 € | 41.45% |
1000+ | 4,47 € | 43.03% |
2500+ | 4,35 € | 44.48% |
5000+ | 4,21 € | 46.30% |
10000+ | 4,09 € | 47.88% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/027 X 035 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |