7,06 €/ Unitéhors TVA
8,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,06 € | - |
10+ | 5,97 € | 15.48% |
25+ | 5,32 € | 24.63% |
50+ | 4,89 € | 30.69% |
100+ | 4,56 € | 35.40% |
250+ | 4,35 € | 38.36% |
500+ | 4,13 € | 41.45% |
1000+ | 4,02 € | 43.07% |
2500+ | 3,92 € | 44.41% |
5000+ | 3,80 € | 46.16% |
10000+ | 3,69 € | 47.78% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/027 X 030 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |