4,61 €/ Unitéhors TVA
5,58 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,61 € | - |
10+ | 3,90 € | 15.46% |
25+ | 3,47 € | 24.74% |
50+ | 3,18 € | 30.93% |
100+ | 2,97 € | 35.46% |
250+ | 2,83 € | 38.56% |
500+ | 2,69 € | 41.65% |
1000+ | 2,61 € | 43.30% |
2500+ | 2,55 € | 44.74% |
5000+ | 2,47 € | 46.39% |
10000+ | 2,40 € | 47.84% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 022/027 X 015 |
Diamètre d'arbre | 22 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 15 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 22 mm |
D | 27 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |