Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 30 mm Ø ext., 40 mm WD

  • ERIKS:12441110
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

14,44 €/ Unitéhors TVA

17,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

14,44 €

-

10+

12,24 €

15.26%

25+

10,91 €

24.47%

50+

10,00 €

30.72%

100+

9,34 €

35.33%

250+

8,88 €

38.49%

500+

8,46 €

41.45%

1000+

8,22 €

43.09%

2500+

8,01 €

44.54%

5000+

7,79 €

46.05%

10000+

7,55 €

47.70%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 020/030 X 040
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
30 mm
Largeur
40 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
30 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit