13,11 €/ Unitéhors TVA
15,86 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 13,11 € | - |
10+ | 11,10 € | 15.36% |
25+ | 9,88 € | 24.64% |
50+ | 9,07 € | 30.80% |
100+ | 8,48 € | 35.29% |
250+ | 8,07 € | 38.41% |
500+ | 7,68 € | 41.45% |
1000+ | 7,46 € | 43.12% |
2500+ | 7,27 € | 44.57% |
5000+ | 7,06 € | 46.16% |
10000+ | 6,87 € | 47.61% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/030 X 035 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 35 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 30 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |