11,54 €/ Unitéhors TVA
13,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 11,54 € | - |
10+ | 9,77 € | 15.39% |
25+ | 8,72 € | 24.44% |
50+ | 8,01 € | 30.62% |
100+ | 7,46 € | 35.39% |
250+ | 7,11 € | 38.44% |
500+ | 6,75 € | 41.56% |
1000+ | 6,58 € | 42.96% |
2500+ | 6,39 € | 44.61% |
5000+ | 6,22 € | 46.09% |
10000+ | 6,03 € | 47.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/030 X 030 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 30 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |