8,72 €/ Unitéhors TVA
10,55 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,72 € | - |
10+ | 7,36 € | 15.58% |
25+ | 6,56 € | 24.84% |
50+ | 6,03 € | 30.83% |
100+ | 5,63 € | 35.40% |
250+ | 5,37 € | 38.45% |
500+ | 5,08 € | 41.72% |
1000+ | 4,97 € | 43.03% |
2500+ | 4,83 € | 44.66% |
5000+ | 4,68 € | 46.30% |
10000+ | 4,56 € | 47.71% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/030 X 020 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 30 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 30 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |