Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 28 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441101
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,46 €/ Unitéhors TVA

10,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,46 €

-

10+

7,15 €

15.39%

25+

6,37 €

24.72%

50+

5,84 €

30.90%

100+

5,46 €

35.39%

250+

5,21 €

38.43%

500+

4,94 €

41.57%

1000+

4,80 €

43.26%

2500+

4,68 €

44.61%

5000+

4,54 €

46.29%

10000+

4,42 €

47.75%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 020/028 X 025
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
28 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
28 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit