7,60 €/ Unitéhors TVA
9,20 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,60 € | - |
10+ | 6,44 € | 15.25% |
25+ | 5,73 € | 24.62% |
50+ | 5,25 € | 30.87% |
100+ | 4,92 € | 35.25% |
250+ | 4,68 € | 38.37% |
500+ | 4,45 € | 41.50% |
1000+ | 4,32 € | 43.12% |
2500+ | 4,21 € | 44.62% |
5000+ | 4,09 € | 46.25% |
10000+ | 3,97 € | 47.75% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/027 X 025 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 27 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |