6,58 €/ Unitéhors TVA
7,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,58 € | - |
10+ | 5,56 € | 15.58% |
25+ | 4,97 € | 24.53% |
50+ | 4,56 € | 30.74% |
100+ | 4,26 € | 35.35% |
250+ | 4,04 € | 38.67% |
500+ | 3,85 € | 41.56% |
1000+ | 3,75 € | 43.00% |
2500+ | 3,64 € | 44.73% |
5000+ | 3,54 € | 46.18% |
10000+ | 3,45 € | 47.62% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/027 X 020 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 27 mm |
Largeur | 20 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 27 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |