8,01 €/ Unitéhors TVA
9,69 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 8,01 € | - |
10+ | 6,77 € | 15.42% |
25+ | 6,03 € | 24.67% |
50+ | 5,54 € | 30.84% |
100+ | 5,18 € | 35.35% |
250+ | 4,92 € | 38.55% |
500+ | 4,68 € | 41.52% |
1000+ | 4,56 € | 43.06% |
2500+ | 4,42 € | 44.84% |
5000+ | 4,30 € | 46.26% |
10000+ | 4,18 € | 47.81% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/026 X 032 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 26 mm |
Largeur | 32 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 26 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |