Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 20 mm Ø arbre, 26 mm Ø ext., 15 mm WD

  • ERIKS:12441089
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

4,97 €/ Unitéhors TVA

6,01 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

4,97 €

-

10+

4,21 €

15.30%

25+

3,73 €

24.86%

50+

3,42 €

31.17%

100+

3,21 €

35.37%

250+

3,04 €

38.81%

500+

2,90 €

41.68%

1000+

2,83 €

43.02%

2500+

2,76 €

44.55%

5000+

2,66 €

46.46%

10000+

2,59 €

47.80%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 020/026 X 015
Diamètre d'arbre
20 mm
Diamètre extérieur
26 mm
Largeur
15 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
20 mm
D
26 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit