3,78 €/ Unitéhors TVA
4,57 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 3,78 € | - |
10+ | 3,18 € | 15.83% |
25+ | 2,85 € | 24.62% |
50+ | 2,61 € | 30.90% |
100+ | 2,42 € | 35.93% |
250+ | 2,33 € | 38.44% |
500+ | 2,21 € | 41.46% |
1000+ | 2,14 € | 43.47% |
2500+ | 2,09 € | 44.72% |
5000+ | 2,02 € | 46.48% |
10000+ | 1,98 € | 47.74% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 020/024 X 016 |
Diamètre d'arbre | 20 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 16 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 20 mm |
D | 24 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |