1,36 €/ Unitéhors TVA
1,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 1,36 € | - |
10+ | 1,14 € | 16.08% |
25+ | 1,03 € | 24.48% |
50+ | 0,95 € | 30.07% |
100+ | 0,88 € | 34.97% |
250+ | 0,84 € | 38.46% |
500+ | 0,79 € | 41.96% |
1000+ | 0,79 € | 41.96% |
2500+ | 0,76 € | 44.06% |
5000+ | 0,74 € | 45.45% |
10000+ | 0,71 € | 47.55% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 002/004 X 004 |
Diamètre d'arbre | 2 mm |
Diamètre extérieur | 4 mm |
Largeur | 4 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 2 mm |
D | 4 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |