9,24 €/ Unitéhors TVA
11,18 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 9,24 € | - |
10+ | 7,82 € | 15.42% |
25+ | 6,98 € | 24.46% |
50+ | 6,41 € | 30.63% |
100+ | 5,99 € | 35.25% |
250+ | 5,70 € | 38.34% |
500+ | 5,42 € | 41.42% |
1000+ | 5,27 € | 42.96% |
2500+ | 5,13 € | 44.50% |
5000+ | 4,99 € | 46.04% |
10000+ | 4,85 € | 47.58% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 018/025 X 036 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 36 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |