Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 25 mm Ø ext., 35 mm WD

  • ERIKS:12441073
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

9,03 €/ Unitéhors TVA

10,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

9,03 €

-

10+

7,65 €

15.26%

25+

6,82 €

24.42%

50+

6,25 €

30.74%

100+

5,84 €

35.26%

250+

5,56 €

38.42%

500+

5,27 €

41.58%

1000+

5,13 €

43.16%

2500+

5,02 €

44.42%

5000+

4,87 €

46.00%

10000+

4,73 €

47.58%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 018/025 X 035
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
35 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit