7,74 €/ Unitéhors TVA
9,37 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 7,74 € | - |
10+ | 6,56 € | 15.34% |
25+ | 5,82 € | 24.79% |
50+ | 5,35 € | 30.92% |
100+ | 4,99 € | 35.58% |
250+ | 4,75 € | 38.65% |
500+ | 4,51 € | 41.72% |
1000+ | 4,40 € | 43.19% |
2500+ | 4,28 € | 44.79% |
5000+ | 4,16 € | 46.26% |
10000+ | 4,04 € | 47.85% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 018/025 X 028 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 28 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |