Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 25 mm Ø ext., 22 mm WD

  • ERIKS:12441069
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

6,60 €/ Unitéhors TVA

7,99 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,60 €

-

10+

5,59 €

15.40%

25+

4,97 €

24.75%

50+

4,56 €

30.94%

100+

4,26 €

35.54%

250+

4,07 €

38.42%

500+

3,85 €

41.73%

1000+

3,75 €

43.17%

2500+

3,66 €

44.60%

5000+

3,54 €

46.33%

10000+

3,45 €

47.77%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 018/025 X 022
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
25 mm
Largeur
22 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
25 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit