5,87 €/ Unitéhors TVA
7,10 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,87 € | - |
10+ | 4,97 € | 15.37% |
25+ | 4,42 € | 24.76% |
50+ | 4,07 € | 30.74% |
100+ | 3,80 € | 35.28% |
250+ | 3,61 € | 38.51% |
500+ | 3,42 € | 41.75% |
1000+ | 3,35 € | 42.88% |
2500+ | 3,26 € | 44.50% |
5000+ | 3,16 € | 46.12% |
10000+ | 3,07 € | 47.73% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 018/025 X 018 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 25 mm |
Largeur | 18 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 25 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |