Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 24 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441064
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

8,15 €/ Unitéhors TVA

9,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

8,15 €

-

10+

6,89 €

15.50%

25+

6,13 €

24.83%

50+

5,63 €

30.89%

100+

5,25 €

35.55%

250+

5,02 €

38.46%

500+

4,75 €

41.72%

1000+

4,64 €

43.12%

2500+

4,51 €

44.64%

5000+

4,37 €

46.39%

10000+

4,26 €

47.79%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 018/024 X 036
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
24 mm
Largeur
36 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
24 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit