5,94 €/ Unitéhors TVA
7,19 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 5,94 € | - |
10+ | 5,02 € | 15.52% |
25+ | 4,47 € | 24.80% |
50+ | 4,11 € | 30.72% |
100+ | 3,83 € | 35.52% |
250+ | 3,66 € | 38.40% |
500+ | 3,47 € | 41.60% |
1000+ | 3,37 € | 43.20% |
2500+ | 3,28 € | 44.80% |
5000+ | 3,18 € | 46.40% |
10000+ | 3,12 € | 47.52% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 018/024 X 022 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 24 mm |
Largeur | 22 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 24 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |