Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 22 mm Ø ext., 36 mm WD

  • ERIKS:12441057
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

6,06 €/ Unitéhors TVA

7,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

6,06 €

-

10+

5,13 €

15.36%

25+

4,59 €

24.29%

50+

4,21 €

30.56%

100+

3,92 €

35.27%

250+

3,73 €

38.40%

500+

3,54 €

41.54%

1000+

3,45 €

43.10%

2500+

3,35 €

44.67%

5000+

3,28 €

45.92%

10000+

3,18 €

47.49%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 018/022 X 036
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
36 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit