Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 18 mm Ø arbre, 22 mm Ø ext., 30 mm WD

  • ERIKS:12441056
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,46 €/ Unitéhors TVA

6,61 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,46 €

-

10+

4,64 €

15.13%

25+

4,11 €

24.70%

50+

3,78 €

30.78%

100+

3,54 €

35.13%

250+

3,37 €

38.26%

500+

3,21 €

41.22%

1000+

3,12 €

42.96%

2500+

3,02 €

44.70%

5000+

2,95 €

46.09%

10000+

2,85 €

47.83%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 018/022 X 030
Diamètre d'arbre
18 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
30 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
18 mm
D
22 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit