4,87 €/ Unitéhors TVA
5,89 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 4,87 € | - |
10+ | 4,13 € | 15.20% |
25+ | 3,69 € | 24.37% |
50+ | 3,37 € | 30.80% |
100+ | 3,16 € | 35.09% |
250+ | 2,99 € | 38.60% |
500+ | 2,85 € | 41.52% |
1000+ | 2,78 € | 42.88% |
2500+ | 2,71 € | 44.44% |
5000+ | 2,64 € | 45.81% |
10000+ | 2,55 € | 47.76% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 018/022 X 025 |
Diamètre d'arbre | 18 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 25 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 18 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |