6,13 €/ Unitéhors TVA
7,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 23/11/2026| Quantité | hors TVA | Remise |
|---|---|---|
1+ | 6,13 € | - |
10+ | 5,18 € | 15.50% |
25+ | 4,64 € | 24.34% |
50+ | 4,26 € | 30.54% |
100+ | 3,97 € | 35.19% |
250+ | 3,78 € | 38.29% |
500+ | 3,59 € | 41.40% |
1000+ | 3,50 € | 42.95% |
2500+ | 3,40 € | 44.50% |
5000+ | 3,31 € | 46.05% |
10000+ | 3,21 € | 47.60% |
Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Série | SBC |
Constructeur ID | SBC 017/022 X 030 |
Diamètre d'arbre | 17 mm |
Diamètre extérieur | 22 mm |
Largeur | 30 mm |
Avec collerette | Non |
Température de fonctionnement | de -10 jusqu'à 90 °C |
d | 17 mm |
D | 22 mm |
Matériau du manteau | Bronze fritté |
Matériau du chemin du roulement | Bronze fritté |
Entretien | Entretien réduit |