Eriks

Coussinet cylindrique, SBC Série, Bronze fritté Gaine ext., 17 mm Ø arbre, 22 mm Ø ext., 25 mm WD

  • ERIKS:12441046
Image 1
En version standard, les paliers de glissement en bronze fritté autolubrifiants sont imprégnés d'huile pour obtenir un effet d'autolubrification.
Les paliers en bronze fritté autolubrifiants présentent les principaux avantages suivants:

  • Dimensions extrêmement précises
  • Fonctionnement silencieux
  • Grande fiabilité
  • Aucune fuite d'huile
  • Aucune lubrification supplémentaire nécessaire
  • Faibles coûts d'entretien
Ajouter à la liste

5,54 €/ Unitéhors TVA

6,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Remise sur quantité

Quantitéhors TVARemise

1+

5,54 €

-

10+

4,68 €

15.44%

25+

4,16 €

24.87%

50+

3,83 €

30.87%

100+

3,56 €

35.68%

250+

3,40 €

38.59%

500+

3,23 €

41.68%

1000+

3,14 €

43.40%

2500+

3,07 €

44.60%

5000+

2,97 €

46.31%

10000+

2,90 €

47.68%

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Série
SBC
Constructeur ID
SBC 017/022 X 025
Diamètre d'arbre
17 mm
Diamètre extérieur
22 mm
Largeur
25 mm
Avec collerette
Non
Température de fonctionnement
de -10 jusqu'à 90 °C
d
17 mm
D
22 mm
Matériau du manteau
Bronze fritté
Matériau du chemin du roulement
Bronze fritté
Entretien
Entretien réduit